text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca de núcleo Weldon19 HSS M2 Blanc 12,0 MM


Artikelnummer U0089.120.001
Tamaño nominal (mm) 12
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8207506000
Verpakt per 1

Specificaties

Tamaño nominal (mm) 12
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8207506000
Type Core Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0089.120.001
UBB 240175419391
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 021500-LL120500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.