text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,4 MM


Numero articolo U0000.084.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 35.25
Codigo SA 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.084.001
EAN 8715494650380
UBB 240201363621
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AA000840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.