text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 7,1 MM


Artículo No. U0000.071.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 7.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 22.5
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0000.071.001
EAN 8715494650229
UBB 240201348218
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AA000710
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.