text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,0 MM


Artículo No. U0000.020.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)

Números de artículo

Artículo No. U0000.020.001
EAN 8715494542760
UBB 240201330547
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AA000200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.