Nedtrain Oud
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
Taladrar
Brocas
U0000.100.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 10,0 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0000.100.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Peso por pieza (g)
51.2
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0000.100.001
EAN
8715494650571
UBB
240201336585
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AA001000