text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 6,5 MM


Artículo No. U0003.065.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 19
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0003.065.001
EAN 8715494654470
UBB 240201444736
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AT000650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.