Nedtrain Oud
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
Taladrar
Brocas
U0000.140.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Black 14,0 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0000.140.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
108
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
160
Taladro de diámetro (mm)
14
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
108
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Peso por pieza (g)
129
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0000.140.001
EAN
8715494650922
UBB
240201337328
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AA001400