text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Nedtrain Oud
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
Taladrar
Brocas
U0000.130.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Black 13,0 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
U0000.130.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
151
Taladro de diámetro (mm)
13
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0000.130.001
EAN
8715494650939
UBB
240201337161
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AA001300