Synspec B.V.
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
Taladrar
Brocas
F0129.470.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 47,0 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F0129.470.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
220
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
364
Taladro de diámetro (mm)
47
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
220
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F0129.470.001
EAN
8715494649230
UBB
240175059262
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AN004700