text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 41,5 MM


Article number F0129.415.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 354
Taladro de diámetro (mm) 41.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 1840
Codigo SA 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.415.001
EAN 8715494649124
UBB 240175058199
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN004150
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.