Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
F0129.380.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 38,0 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
F0129.380.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
200
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
349
Taladro de diámetro (mm)
38
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
200
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Peso por pieza (g)
1645
Codigo SA
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F0129.380.001
EAN
8715494649056
UBB
240175057449
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AN003800