text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 37,0 MM


Artículo No. F0129.370.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 344
Taladro de diámetro (mm) 37
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 1579
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. F0129.370.001
EAN 8715494649032
UBB 240175057282
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN003700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.