text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 33,0 MM


Referência F0129.330.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Conical plug-in axle
Cutting length (mm) 190
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Total length (mm) 334
Diameter drill (mm) 33
Holding system Conical plug-in axle
Cutting length (mm) 190
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Morse taper
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 1350
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.330.001
EAN 8715494648950
UBB 240201034792
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN003300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.