Brocas
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
Taladrar
Brocas
F0129.275.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica MK3 DIN 345 RN HSS Black 27,5 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F0129.275.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
175
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
291
Taladro de diámetro (mm)
27.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
175
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
FABORY (LABOR)
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F0129.275.001
EAN
8715494648837
UBB
240201033620
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AN002750