text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK3 DIN 345 RN HSS Black 27,0 MM


Artículo No. F0129.270.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 291
Taladro de diámetro (mm) 27
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 730
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. F0129.270.001
EAN 8715494648820
UBB 240201033547
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN002700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.