text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Broca cilíndrica cónica MK3 DIN 345 RN HSS Black 26,5 MM


Artículo No. F0129.265.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 286
Taladro de diámetro (mm) 26.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)

Números de artículo

Artículo No. F0129.265.001
EAN 8715494648813
UBB 240201033471
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN002650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.