text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK2 DIN 345 RN HSS Black 14,5 MM


Artículo No. F0129.145.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 212
Taladro de diámetro (mm) 14.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)

Números de artículo

Artículo No. F0129.145.001
EAN 8715494648509
UBB 240201031079
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN001450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.