text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK1 DIN 345 RN HSS Black 10,5 MM

Artículo No. F0129.105.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118

Especificaciones

Longitud total (mm) 168
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca FABORY (LABOR)

Números de artículo

Artículo No. F0129.105.001
EAN 8715494648417
UBB 240201030329
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN001050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.