text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica DIN 345 RN HSS 58,0 MM


Artículo No. F0129.580.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 422
Taladro de diámetro (mm) 58
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 3800
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. F0129.580.001
EAN 8715494649377
UBB 240175398348
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN005800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.