Synspec B.V.
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
Taladrar
Brocas
F0129.530.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica DIN 345 RN HSS 53,0 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F0129.530.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
235
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
412
Taladro de diámetro (mm)
53
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
235
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Fabory (labor)
Peso por pieza (g)
2900
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F0129.530.001
EAN
8715494649322
UBB
240175397845
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AN005300