text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador right hand cutting HSS TiAlN 5-10


Artículo No. U6375.005.010
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 48
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 10
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 48
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 10
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA 82075060
Type Countersink

Números de artículo

Artículo No. U6375.005.010
EAN 8715494638920
UBB 500500220248
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.