text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador right hand cutting HSS TiAlN 40-50


Objednací číslo U6375.040.050
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud (mm) 166
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 40 - 50
Marca Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Diámetro del eje (mm) 18
Longitud (mm) 166
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 40 - 50
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1075
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo U6375.040.050
EAN 8715494638999
UBB 500500221154
UNSPSC 20102007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.