Synspec B.V.
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6380.150.090
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
Fabory Avellanador right hand cutting HSS TiAlN 15,0-9,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
U6380.150.090
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Diámetro de avellanado (mm)
8.4 - 15
Coating
TiAlN
Type
right hand cutting
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Diámetro de avellanado (mm)
8.4 - 15
Coating
TiAlN
Type
right hand cutting
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
373
Números de artículo
Artículo No.
U6380.150.090
EAN
8715494639163
UBB
500500223390
UNSPSC
20102007