Synspec B.V.
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6379.150.084
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
Fabory Avellanador right hand cutting HSS TiAlN 15,0-8,4MM
Añadir catálogo
Artículo No.
U6379.150.084
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud (mm)
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Diámetro de avellanado (mm)
8.4 - 15
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
12.5
Longitud (mm)
100
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Diámetro de avellanado (mm)
8.4 - 15
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por pieza (g)
90
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
373
Números de artículo
Artículo No.
U6379.150.084
EAN
8715494639101
UBB
500500222483
UNSPSC
20102007