text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 9,4MM

Artículo No. U6330.094.001
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud 50
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 9.4 - 9.4
Marca FABORY (RUKO)
Coating HSS

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud 50
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 9.4 - 9.4
Marca FABORY (RUKO)
Coating HSS
Type C

Estándares

DIN 335-C

Números de artículo

Artículo No. U6330.094.001
EAN 8715494638197
UBB 500500210678
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.