Synspec B.V.
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Escariadores cónicos
U6330.080.001
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 8,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U6330.080.001
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
54
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Marca
Fabory
Coating
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
54
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Marca
Fabory
Coating
HSS
Type
C
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6330.080.001
EAN
8715494638173
UBB
500500210421
UNSPSC
20102007