Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6330.063.001
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 6,3MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
U6330.063.001
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud
44
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Coating
HSS
Type
C
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud
44
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Coating
HSS
Type
C
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6330.063.001
EAN
8715494638142
UBB
500500210181
UNSPSC
20102007