text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 31,0MM

Artículo No. U6330.310.001
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 31 - 31
Marca Fabory
Coating HSS

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 31 - 31
Marca Fabory
Coating HSS
Peso por pieza (g) 102
Type Countersink

Estándares

DIN 335-C

Números de artículo

Artículo No. U6330.310.001
EAN 8715494638333
UBB 500500211825
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.