text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 28,0MM

Artículo No. U6330.280.001
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 28 - 28
Marca Fabory
Coating HSS

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 28 - 28
Marca Fabory
Coating HSS
Type Countersink

Estándares

DIN 335-C

Números de artículo

Artículo No. U6330.280.001
EAN 8715494638326
UBB 500500211742
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.