Synspec B.V.
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6330.100.001
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U6330.100.001
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud
54
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud
54
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007