Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6333.083.001
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM
Añadir catálogo
Artículo No.
U6333.083.001
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud
50
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud
50
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6333.083.001
EAN
8715494638371
UBB
500500212997
UNSPSC
20102007