Synspec B.V.
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6333.250.001
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 25,0MM
Añadir catálogo
Artículo No.
U6333.250.001
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
66
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
66
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por pieza (g)
70
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6333.250.001
EAN
8715494638456
UBB
500500213565
UNSPSC
20102007