text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 20,5MM

Artículo No. U6333.205.001
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Fabory
Coating TiAlN

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Fabory
Coating TiAlN
Type Countersink

Estándares

DIN 335-C

Números de artículo

Artículo No. U6333.205.001
EAN 8715494638449
UBB 500500213490
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.