Synspec B.V.
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
Taladrar
Escariadores cónicos
U6333.165.010
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
Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X10MM
Añadir catálogo
Artículo No.
U6333.165.010
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
HSS-E
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Marca
Fabory
Coating
TiAlN
Peso por pieza (g)
50.37
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
335-C
Números de artículo
Artículo No.
U6333.165.010
EAN
8715494638432
UBB
500500214068
UNSPSC
20102007