text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 12,4MM

Artículo No. U6333.124.001
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 54
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Fabory
Coating TiAlN

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 54
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Fabory
Coating TiAlN
Peso por pieza (g) 32.95
Type Countersink

Estándares

DIN 335-C

Números de artículo

Artículo No. U6333.124.001
EAN 8715494638418
UBB 500500213318
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.