Casquillo de taladro
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
F3690
F3690.066.001
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
Fabory Accesorio Short DIN 179 A 6,6 MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Desafortunadamente... el producto que busca ya no está disponible
Similar Casquillo de taladro:
Fabory Accesorio Short DIN 172 A 5,0 MM
Artículo No.:
F3685.050.001
precio por 
-
Ver todo Casquillo de taladro
Artículo No.
D (mm)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
6.60
d2
12
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D (mm)
6.60
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
6.60
d2
12
h2
10
Peso por pieza (g)
8.2
Type
O848790660
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
179A
Números de artículo
Artículo No.
F3690.066.001
EAN
8716563441724
UBB
240201474923
UNSPSC
27110000
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando