Casquillo de taladro
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
F3686
F3686.045.001
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
Fabory Accesorio Medium DIN 172 A 4,5 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D (mm)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
4.50
d2
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D (mm)
4.50
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
4.50
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
12
Peso por pieza (g)
3
Codigo SA
8466102000
Type
O848730450
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
172A
Números de artículo
Artículo No.
F3686.045.001
EAN
8716563439882
UBB
240201685148
UNSPSC
27110000
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando