text.skipToContent text.skipToNavigation

Férula Facom Speed R.110


For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.

Artículo No. 2D159785
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316 No
Marca Facom
Type Drive Speed Brace

Descripción

For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.

Números de artículo

Artículo No. 2D159785
EAN 3148510518503
UBB 500637383273
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R.110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.