Extractores interiores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores interiores
1W967584
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
Extractor universal Facom interno de 3 brazos 170 mm de ancho de boca 190 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W967584
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
39.24
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
170
Profundidad de la pata de gancho (mm)
190
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
39.24
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
170
Profundidad de la pata de gancho (mm)
190
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['50', '170']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
170
Marca
Facom
Codigo SA
82055980
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W967584
EAN
3148510751740
UBB
500639258416
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
U.306-170N