text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Stahlwille 2 brazos 12150N N-2 220 x 130mm


Artículo No. G1319.100.002
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 130
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 40 - 220
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 130
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 40 - 220
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1600
Codigo SA 8205598000
Type 12150 N-1

Números de artículo

Artículo No. G1319.100.002
EAN 4018754172917
UBB 500504885228
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 71140212
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.