GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
G1315.100.006
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
Extractor Stahlwille 2 brazos 11050N N-6 350 x 200mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G1315.100.006
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
107.91
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
80 - 350
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
107.91
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
80 - 350
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
8000
Type
11050 N-6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1315.100.006
EAN
4018754172894
UBB
500504915595
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71130016