text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Stahlwille 12623N 23N 20mm


Referência G1330.100.001
Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 34.34
Alcance de sujeción (mm) 20
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 12 - 50
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA 8205598000
Embalado por 1

Especificações

Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 34.34
Alcance de sujeción (mm) 20
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 12 - 50
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA 8205598000
Type 12623 N

Números do artigo

Referência G1330.100.001
EAN 4018754173280
UBB 500504926642
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 71050011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.