Extractores mecánicos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores mecánicos
G1311.102.001
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
Extractor Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G1311.102.001
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
24.53
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
45
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
60 - 60
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
300
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
24.53
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
45
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
60 - 60
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
300
Codigo SA
8205598000
Type
11042 N-1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71180011