Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
7C282200
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
Extractor reversible Facom de 2 brazos y 530 mm de ancho de boca y 270 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7C282200
Diseño
Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N)
147.15
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
614
Anchura de la pata de gancho (mm)
405
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N)
147.15
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
614
Anchura de la pata de gancho (mm)
405
Profundidad de la pata de gancho (mm)
270
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['25', '470']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
530
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C282200
EAN
3148510680743
UBB
500639268498
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
U.32T15-50