Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
1Y987927
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
Extractor KUKKO NOMINAL 3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Y987927
Diseño
Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
300
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
300
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
300
Husillo hidráulico
Ninguno
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
80 - 300
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
300
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
G 3/4 pulgada
Marca
Kukko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y987927
UBB
500719587197
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
18-3