text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor KUKKO NOMINAL 2


Artículo No. 7O676999
Diseño Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 7
Longitud de rosca (mm) 170
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 7
Longitud de rosca (mm) 170
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 250
Husillo hidráulico Ninguno
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 60 - 200
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca G 1/2 pulgada
Marca Kukko
Codigo SA 82055980

Números de artículo

Artículo No. 7O676999
UBB 500719587015
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 18-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.