Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
6C165833
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
Extractor KUKKO NOMINAL 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6C165833
Diseño
Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
175
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
175
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
200
Husillo hidráulico
Ninguno
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
60 - 150
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
150
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
M18
Marca
Kukko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C165833
UBB
500719586934
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
18-1