text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor KUKKO NOMINAL 0


Artículo No. 6F149490
Diseño Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm) 13
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de rueda directriz
Ancho de llave (mm) 13
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 150
Husillo hidráulico Ninguno
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 50 - 110
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 110
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M12
Marca Kukko

Números de artículo

Artículo No. 6F149490
UBB 500719297367
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 18-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.