text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor KUKKO CLAMP D150MM


Artículo No. 7R307585
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 7
Longitud de rosca (mm) 220
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 7
Longitud de rosca (mm) 220
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 150
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 24
Profundidad de la pata de gancho (mm) 40
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 9
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 100 - 220
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca G 1/2 pulgada
Marca Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 7R307585
UBB 500719643602
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.