text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor interior Gedore 1.30/5 35 mm de profundidad de boca

Artículo No. 2O142939
Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 30 - 35
Marca Gedore

Especificaciones

Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 30 - 35
Marca Gedore
Model 1.30/5

Descripción

Funcionamiento: El extractor interno se inserta en el cojinete y el husillo se atornilla. Los hombros afilados y torneados de las mordazas de extracción presionarán hacia fuera detrás de la pieza a extraer. A continuación, se añade la abrazadera de contraapoyo. Ambos pies deben estar alineados en paralelo al husillo para garantizar la rigidez, El diseño puede variar con respecto a la imagen, Se puede utilizar tanto con martillo deslizante como con contraapoyo, * Dimensiones mín. y máx. en estado de reposo y extendido, Se puede utilizar tanto con martillo deslizante como con contraapoyo.

Números de artículo

Artículo No. 2O142939
EAN 4036976105339
UBB 500642686058
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 8013640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.